Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Ventiladapter Danfoss

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Ventiladapter Danfoss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-76146

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Zubehör Heizungsventil - Umrüstsatz

  • Mit Schraube - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976761463

Sonepar Artikelnummer

120433970

Hersteller Artikelnummer

EQ-76146

Hersteller Typ

76146

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-76146

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Zubehör Heizungsventil:

Umrüstsatz

Mit Schraube:

Ja

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Zubehör Anschlussmaterial:

sonstige

Farbe:

grau

Zubehör unterer Anschlussblock:

Adapter

Heizkörperthermostatschalter:

Adapter

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.052 kg

Das ELV Adapter-Set für Heizungsventil Danfoss RA, RAV, RAVL aus Kunststoff ermöglicht die Montage elektronischer Heizungsregler mit M30x1,5-Anschlussgewinde an Danfoss-Heizkörperventile mit 25,5 mm, 30,5 mm und 34,0 mm Anschlussgewinde. Hergestellt aus robustem Kunststoff, sorgt das Set für eine stabile und zuverlässige Verbindung. Die einfache Installation macht es zur idealen Lösung zur Nachrüstung bestehender Heizsysteme und ermöglicht eine präzise Temperaturregelung sowie einen verbesserten Heizkomfort.