Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Ventiladapter Herz Compa M28x1,5

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Ventiladapter Herz Compa M28x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-76030

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Zubehör Heizungsventil - Umrüstsatz

  • Mit Schraube - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047976760305

Sonepar Artikelnummer

120433969

Hersteller Artikelnummer

EQ-76030

Hersteller Typ

76030

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-76030

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Zubehör Heizungsventil:

Umrüstsatz

Mit Schraube:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Zubehör Anschlussmaterial:

sonstige

Farbe:

grau

Zubehör unterer Anschlussblock:

Adapter

Heizkörperthermostatschalter:

Adapter

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.046 kg

Der Adapter für Heizungsventil Herz, Comap u. a. M28 x 1,5 mm aus Kunststoff ermöglicht die einfache Montage elektronischer Heizungsregler mit M30x1,5-Anschlussgewinde an Heizkörperventile mit M28x1,5-Anschlussgewinde. Hergestellt aus robustem Kunststoff, sorgt er für eine stabile Verbindung und eine zuverlässige Funktion der Thermostate. Der Adapter ist leicht zu installieren und stellt eine kostengünstige Lösung zur Nachrüstung bestehender Heizsysteme dar, um eine präzise Temperaturregelung und einen verbesserten Heizkomfort zu gewährleisten.