Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Ventiladapter Vaillant

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Ventiladapter Vaillant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-76028

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Zubehör Heizungsventil - Umrüstsatz

  • Mit Schraube - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976760282

Sonepar Artikelnummer

120433967

Hersteller Artikelnummer

EQ-76028

Hersteller Typ

76028

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-76028

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Zubehör Heizungsventil:

Umrüstsatz

Mit Schraube:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Zubehör Anschlussmaterial:

sonstige

Farbe:

grau

Zubehör unterer Anschlussblock:

Adapter

Heizkörperthermostatschalter:

Adapter

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.050 kg

Der Adapter für Heizungsventil Vaillant 30,5 mm (Kunststoff) ermöglicht die Montage elektronischer Heizungsregler mit M30x1,5-Anschlussgewinde an Vaillant Heizkörperventile mit 30,5 mm Anschlussgewinde. Der Adapter besteht aus Kunststoff, ist leicht zu montieren und sorgt für eine zuverlässige Verbindung zwischen Thermostat und Ventil. Dies erlaubt die einfache Integration moderner Heizungsregler in bestehende Heizsysteme, um eine präzise Temperaturregelung zu gewährleisten. Ideal für die Nachrüstung von Heizkörpern, um die Effizienz und den Komfort zu erhöhen.