Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

EQ3 - Wandtaster für Marken- schalter 2fach, HmIP-BRC2

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-152000A0

  • Wandsender - Ja

  • Signalübertragung - Funk

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976520008

Sonepar Artikelnummer

120771860

Hersteller Artikelnummer

EQ-152000A0

Hersteller Typ

HMIP-BRC2

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-152000A0

Wandsender:

Ja

Signalübertragung:

Funk

Anzahl der Kanäle:

2

Farbe:

weiß

Mit Handsender:

Nein

Fenstersender:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Geeignet für Schalter:

Ja

Geeignet für Dimmer:

Ja

Geeignet für Jalousieschalter:

Ja

Geeignet für Anzeigeelement:

Nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Der Homematic IP Wandtaster für Markenschalter bietet zwei Sendekanäle zur Steuerung von Homematic IP Geräten und Funktionen innerhalb des Homematic IP Smart-Home-Systems. Somit ermöglicht der Wandtaster das direkte Schalten von Homematic IP Aktoren und Schaltsteckdosen wie auch das Aktivieren des Ecobetriebs oder des Panik-Lichts. Der Wandtaster für Markenschalter passt dabei problemlos in Standard-Unterputzdosen, wo er direkt an das 230-Volt-Stromnetz angeschlossen wird. Die Bedienung kann wahlweise mithilfe einer Homematic IP Tasterwippe oder, unter Verwendung passender Adapter, mit zahlreichen 55 mm-Blenden führender Schalter-Hersteller wie Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi oder Kopp erfolgen. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Der netzbetriebene 2-Kanal-Funk-Wandtaster ermöglicht das Schalten von angelernten Homematic IP Aktoren und Schaltsteckdosen sowie das Auslösen des Ecobetriebs oder des Panik-Lichts. Kann in Standard-Unterputzdosen mit 230-Volt-Stromversorgung installiert werden (Neutralleiter wird benötigt). Mit entsprechendem Adapter lässt sich der Wandtaster in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller wie Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi oder Kopp integrieren. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.