Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Wandthermostat basic weiß, HmIP-WTH-B-2

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Wandthermostat basic weiß, HmIP-WTH-B-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-154666A0

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Anschluss - drahtlos

  • Mit Empfänger - Nein

  • Geeignet für Kühlen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976546664

Sonepar Artikelnummer

121217556

Hersteller Artikelnummer

EQ-154666A0

Hersteller Typ

HMIP-WTH-B-2

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-154666A0

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

drahtlos

Mit Empfänger:

Nein

Geeignet für Kühlen:

Ja

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Sensor extern:

Nein

Regelcharakteristik:

PID

Temperatur ablesbar:

Ja

Mit Display:

Ja

Bedienung:

Taste

Verdeckte Bedienung:

Nein

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Explosionsgeschützt:

Ja

RAL-Nummer:

9016

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.280 kg

Mit dem Homematic IP Wandthermostat lässt sich mit wenigen Handgriffen eine zeitgesteuerte Regelung der Raumtemperatur über Homematic IP Heizkörperthermostate oder Homematic IP Fußbodenheizungsaktoren einrichten. Dabei können individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 3 bzw. 6 einstellbaren Profilen (3x Heizen/3x Kühlen) definiert werden. Die Anzahl der Profile ist davon abhängig, ob der Wandthermostat für die Steuerung von Homematic IP Heizkörperthermostaten (3 Heizprofile) oder Fußbodenheizungsaktoren (3 Heiz- und 3 Kühlprofile) eingesetzt wird. Dabei erfolgt die Einrichtung über die Homematic IP App. Nach der Einrichtung stehen für die manuelle Bedienung drei leicht bedienbare Tasten bereit, die eine genaue Temperaturwahl in 0,5°C-Schritten, ein schnelles Aufheizen per Boost-Funktion und Einstellungen an den Heizprofilen ermöglichen. Das große LC-Display erleichtert das Ablesen der Soll- und Ist-Temperatur sowie der ermittelten Luftfeuchtigkeit enorm. Der Sensor kann, je nach Bedarf, per mitgelieferten Klebestreifen oder mithilfe von Schrauben an der Wunschposition befestigt werden. Auch eine Platzierung auf einer bestehenden Unterputzdose ist möglich. Dank langlebiger LR6-Batterie-Stromversorgung (typ. 5 Jahre) und Funkkommunikation wird keine zusätzliche Verkabelung benötigt. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Für die zeitgesteuerte Regelung der Raumtemperatur in Verbindung mit Homematic IP Fußbodenheizungsaktoren oder Homematic IP Heizkörperthermostaten. Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag und bis zu 6 einstellbaren Profilen (3x Heizen/3x Kühlen) Die Einrichtung und Steuerung des Wandthermostats über die kostenlose Smartphone-App und dem gebührenfreien Cloud-Service erfordert die Anbindung an den Homematic IP Access Point. Dieses Produkt ist nicht kompatibel mit der Zentrale CCU2. Langlebige LR6-Batterie-Stromversorgung (typ. 5 Jahre) und Funkkommunikation ermöglichen flexible Montagemöglichkeiten per doppelseitigem Klebeband oder mit Schrauben auf Wänden oder Unterputzdosen.