Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Wandthermostat mit Schaltausgang für Markensch. anthrazit

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Wandthermostat mit Schaltausgang für Markensch. anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-159928A0

  • Ausführung - markengebunden

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Mit Empfänger - Nein

  • Geeignet für Kühlen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047976599288

Sonepar Artikelnummer

121131576

Hersteller Artikelnummer

EQ-159928A0

Hersteller Typ

HMIP-BWTH-A

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-159928A0

Ausführung:

markengebunden

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Mit Empfänger:

Nein

Geeignet für Kühlen:

Ja

Farbe:

anthrazit

Sensor extern:

Nein

Regelcharakteristik:

PID

Temperatur ablesbar:

Ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Display:

Ja

Bedienung:

Dreh

Verdeckte Bedienung:

Nein

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Explosionsgeschützt:

Ja

RAL-Nummer:

7021

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.160 kg

Der Homematic IP Wandthermostat mit Schaltausgang in Anthrazit ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und steuert 230 V-Fußbodenheizungsstellantriebe per Relais-Ausgang. Der Wandthermostat mit Schaltausgang ermöglicht somit das einfache Aufrüsten einer konventionellen Fußbodenheizungssteuerung zu einer intelligenten Regelung der Raumtemperatur durch Austausch des bisherigen Bimetall-Reglers. Dies steigert den Wohnkomfort und hilft aktiv beim Energiesparen. Die smarte Lösung bietet individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 3 bzw. 6 einstellbaren Heizprofilen (3x Heizen/3x Kühlen). Über den Homematic IP Wandthermostat mit Schaltausgang lässt sich die Soll-Temperatur in 0,5 °C-Schritten bequem per Einstellrad wählen. Das große beleuchtete Display zeigt die Soll- und Ist-Temperatur wie auch die Luftfeuchtigkeit an. Darüber hinaus können alle Werte auch per Homematic IP App abgelesen und eingestellt werden. Der Wandthermostat wird in klassische Unterputzdosen montiert, was den Austausch bestehender Wandthermostate deutlich erleichtert. Die Abmessungen des Homematic IP Wandthermostats erlauben dabei sogar die Integration in Mehrfachrahmen der führenden Hersteller. Soll der Thermostat ohne den Homematic IP Access Point bzw. ohne die Zentrale CCU2/CCU3 genutzt werden, können die gewünschten Einstellungen direkt am Thermostat ohne Smart-Home-Anbindung gewählt werden. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften: Individuelle Steuerung von 230 V-Stellantrieben für Fußbodenheizungen über Relais-Ausgang entsprechend der festgelegten Heizprofile. Ermöglicht die einfache Aufrüstung einer konventionellen Fußbodenheizungssteuerung zur intelligent gesteuerten Regulierung des Raumklimas per Smartphone durch Austausch des bestehenden Wandthermostats. Messung und Anzeige von Soll- und Ist-Temperatur sowie der Luftfeuchtigkeit auf großem beleuchtetem Display. Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 3 bzw. 6 einstellbaren Heizprofilen (3x Heizen/3x Kühlen). Für den Betrieb ist eine der folgenden Lösungen erforderlich: Stand-alone (ohne Access Point oder Zentrale in Kombination mit einem Fußbodenheizungsaktor, Konfiguration direkt am Wandthermostat), Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.