Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

EQ3 - Wassersensor HmIP-SWD

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Wassersensor HmIP-SWD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-151694A0

  • Meldeart - Wasser

  • Montageart - Aufbau

  • Anzeige - akustisch

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976516940

Sonepar Artikelnummer

120771883

Hersteller Artikelnummer

EQ-151694A0

Hersteller Typ

HMIP-SWD

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-151694A0

Meldeart:

Wasser

Montageart:

Aufbau

Anzeige:

akustisch

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Der Homematic IP Wassersensor ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und erkennt zuverlässig auftretende Feuchtigkeit sowie Wasser ab einer Höhe von 1,5 Millimetern. So signalisiert der Homematic IP Wassersensor beispielsweise ein Leck im Badezimmer oder in den Kellerräumen lautstark über die integrierte Sirene und per Push-Nachricht in der Homematic IP App auf ein oder mehrere Smartphones der Bewohner. Diese bekommen so die Möglichkeit, sofort auf die Gefahrensituation zu reagieren und den Schaden auf ein Minimum zu begrenzen. Zusätzlich zur Alarmierung über die integrierte Sirene kann der Wasseralarm auch über die Homematic IP Alarmsirene (HmIP-ASIR) an einer beliebigen anderen Stelle im Zuhause signalisiert werden. Das Auslöseverhalten des Wassersensors kann je nach persönlicher Präferenz ganz einfach in der kostenlosen App angepasst werden. Durch die Funk-Kommunikation, den Batteriebetrieb und die federnd gelagerten Messsonden ist der Homematic IP Wassersensor flexibel in Haus oder Wohnung und auf verschiedensten Untergründen einsetzbar. Im Gerät ist außerdem ein Neigungssensor verbaut, der ungewollte Bewegung oder Manipulation sofort erkennt und meldet. Im Lieferumfang enthalten sind neben der Bedienungsanleitung auch zwei 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Erkennt zuverlässig auftretende Feuchtigkeit sowie Wasser ab einer Höhe von 1,5 mm auf verschiedenen Untergründen. Alarmierung unmittelbar über die integrierte Sirene und in der kostenlosen Homematic IP App. Durch die Funk-Kommunikation, den Batteriebetrieb und die federnd gelagerten Messsonden flexibel an jeden Einsatzort anpassbar. Das Auslöseverhalten kann individuell über die Homematic IP App angepasst werden. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.