Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Wechselrahmen schmal HmIP-SF-2

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-151996A0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976519965

Sonepar Artikelnummer

120771889

Hersteller Artikelnummer

EQ-151996A0

Hersteller Typ

HMIP-SF-2

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-151996A0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Der schmale Homematic IP Wechselrahmen ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und ermöglicht die platzsparende Wandmontage von batterieversorgten Geräten mit 55er-Rahmenmaß. Homematic IP Wandthermostate oder Wandtaster finden mit der schlanken Wandhalterung sogar in engsten Nischen ihren Platz. Die praktische Halterung kann wahlweise mit Schrauben oder doppelseitigem Klebeband an der Wand befestigt werden. Das benötigte Montagematerial wird mitgeliefert. Neben Homematic IP Geräten passen auch batterieversorgte Geräte im 55er-Format von Homematic, MAX! und Co. in den Wechselrahmen. Produkteigenschaften Schlanke Wandhalterung zur platzsparenden Wandmontage von batterieversorgten Geräten im 55er-Format (z. B. Homematic IP Wandthermostat oder Homematic IP Wandtaster). Geräte können einfach und ohne Werkzeug in den schmalen Wechselrahmen eingesetzt werden. Flexible und einfache Montage mit doppelseitigen Klebestreifen oder mit Schrauben. Montage bei geringem Platzangebot möglich. Auch mit Geräten anderer Produktgruppen wie z. B. Homematic oder MAX! nutzbar.