Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Wettersensor basic HmIP-SWO-B

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-152056A0

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047976520565

Sonepar Artikelnummer

120771880

Hersteller Artikelnummer

EQ-152056A0

Hersteller Typ

HMIP-SWO-B

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-152056A0

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

sonstige

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

Silber

RAL-Nummer (ähnlich):

9023

Analogeingang:

Nein

Wetterstation:

Ja

Schutzart (IP):

IP22

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90318080

Der Homematic IP Wettersensor - basic ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und erfasst zuverlässig und exakt die Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Helligkeit und die Sonnenscheindauer. Die Anzeige der Wetterdaten erfolgt dabei ganz bequem über die kostenlose Homematic IP App. Darüber hinaus können die Wetterdaten auch zum Auslösen von Aktionen genutzt werden. So können beispielsweise die Rollläden bei starkem Wind hochgefahren oder eine Markise automatisch bei Sonnenschein ausgefahren werden. In Verbindung mit anderen Homematic IP Komponenten sind unzählige weitere Szenarien denkbar. Dank der unabhängigen Batterie-Stromversorgung und der bewährten wie auch sicheren Funk-Technologie, kann der Wettersensor ohne die Verlegung von zusätzlichen Kabeln montiert werden. Das benötigte Montagematerial und ein rund 1,6 m langer Edelstahlmast werden mitgeliefert. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Erfasst zuverlässig und exakt die Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Helligkeit (relativ) und die Sonnenscheindauer. Die Anzeige der ermittelten Wetterdaten erfolgt über die kostenlose Homematic IP App. Vielfältige Funktionsmöglichkeiten in Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten - z. B. das Hochfahren von Rollläden bei starkem Wind oder das Ausfahren der Markise bei Sonnenschein. Flexibler Einsatzort im Außenbereich dank zuverlässiger Funk Kommunikation, ausdauernder Batteriestromversorgung mit drei LR6 Batterien und mitgeliefertem Montagematerial inkl. robustem Edelstahlmast. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.