Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Wettersensor plus HmIP-SWO-PL

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-152057A0

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047976520572

Sonepar Artikelnummer

120771879

Hersteller Artikelnummer

EQ-152057A0

Hersteller Typ

HMIP-SWO-PL

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-152057A0

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

sonstige

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

Silber

RAL-Nummer (ähnlich):

9023

Analogeingang:

Nein

Wetterstation:

Ja

Schutzart (IP):

IP22

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90318080

Der Homematic IP Wettersensor - plus ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und erfasst zuverlässig und exakt die Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Helligkeit und die Sonnenscheindauer. Darüber hinaus ermittelt der Wettersensor ob und seit wann es regnet, sowie die Regenmenge. Die Anzeige der Wetterdaten erfolgt dabei ganz bequem über die kostenlose Homematic IP App. Die Wetterdaten können zudem zum Auslösen von Aktionen im eigenen Smart Home genutzt werden. So können beispielsweise die Rollläden bei starkem Wind hochgefahren oder eine Markise automatisch bei Sonnenschein ausgefahren werden. In Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten sind unzählige weitere Szenarien denkbar. Dank der unabhängigen Batterie-Stromversorgung und der bewährten wie auch sicheren Funk-Technologie, kann der Wettersensor ohne die Verlegung von zusätzlichen Kabeln montiert werden. Das benötigte Montagematerial und ein rund 1,6 m langer Edelstahlmast werden mitgeliefert. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Erfasst zuverlässig und exakt die Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Helligkeit (relativ), Sonnenscheindauer, Regenmenge und -beginn. Die Anzeige der ermittelten Wetterdaten erfolgt über die kostenlose Homematic IP App. Vielfältige Funktionsmöglichkeiten in Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten - z. B. das Hochfahren von Rollläden bei starkem Wind, das Ausfahren der Markise bei Sonnenschein oder auch der automatischen Meldung bei Regenbeginn. Flexibel einsetzbar dank zuverlässiger Funk-Kommunikation, ausdauernder Batteriestromversorgung mit drei LR6 Batterien und dem mitgeliefertem Montagematerial inkl. robustem Edelstahlmast. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.