Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Wiegand-Schnittstelle HmIP-FWI

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Wiegand-Schnittstelle HmIP-FWI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-155182A0

  • Montageart - Unterputz

  • Standalone - Nein

  • Vernetzbar - Ja

  • Betriebsspannung DC - 5 .. 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976551828

Sonepar Artikelnummer

121112018

Hersteller Artikelnummer

EQ-155182A0

Hersteller Typ

HmIP-FWI

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-155182A0

Montageart:

Unterputz

Standalone:

Nein

Vernetzbar:

Ja

Betriebsspannung DC:

5 .. 12 V

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.020 kg

Die Wiegand-Schnittstelle ermöglicht die Integration von Wiegand-fähigen Endgeräten in das Homematic IP Smart-Home-System, wie ein Code-Schloss, einen Fingerprintsensor oder ein Karten- und Transponderlesegerät. Über die Homematic IP App kann die Schnittstelle nach individuellen Wünschen eingerichtet und Wiegand-fähige Geräte eingebunden werden. So wird der Zutritt ins Smart Home sicher und komfortabel zugleich. Die Wiegand-Schnittstelle besitzt acht virtuelle Eingangskanäle, die individuell mit Wiegand-Codes verknüpft werden können. So kann ein Wiegand-Code einen bzw. mehrere virtuelle Eingangskanäle ansteuern und Aktionen auslösen. In Kombination mit den jeweiligen Homematic IP Geräten können so die Beleuchtung, das Garagentor oder der Alarmmodus gesteuert werden. Zusätzlich zu den Wiegand-Eingängen besitzt das Gerät einen Eingang für den Anschluss eines Klingeltasters sowie einen Eingang, an dem ein Sabotagekontakt angeschlossen werden kann. Über einen Schaltausgang kann eine LED oder eine Klingel angeschlossen werden. Durch die kompakte Bauweise passt die Wiegand-Schnittstelle in alle gängigen Unterputzdosen. Für eine komfortable Montage bieten sich Unterputzdosen mit einer Tiefe von mehr als 50 mm an. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Die Schnittstelle ermöglicht die Integration von Wiegand-fähigen Geräten, wie z. B. Code-Schlössern, Fingerprintsensoren oder Karten-/Transponderlesegeräten in das Homematic IP Smart-Home-System. Besitzt acht virtuelle Eingangskanäle, die individuell mit Wiegand-Codes verknüpft werden können. Codes steuern in Verbindung mit weiteren Homematic IP Geräten die Beleuchtung, das Garagentor oder den Alarmmodus. Besitzt je einen Eingang für den Anschluss eines Klingeltasters sowie eines Sabotagekontakts. Über einen Schaltausgang kann eine LED oder eine Klingel angeschlossen werden Durch die kompakte Bauform passt die Wiegand-Schnittstelle in alle gängigen Unterputzdosen. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI (nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2), Partnerlösungen von Drittanbietern.