EQ3 - Wired Bewegungsmelder für 55x55 Rahmen, anth. HmIPW-SMI55-A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ-159917A0
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Bewegungsmelder
Erfassungswinkel horizontal - 120 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047976599172
Sonepar Artikelnummer
121220210
Hersteller Artikelnummer
EQ-159917A0
Hersteller Typ
HMIPW-SMI55-A
Hersteller Artikel Nr.:
EQ-159917A0
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Bewegungsmelder
Erfassungswinkel horizontal:
120 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Rückfeldüberwachung:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Optimale Montagehöhe:
1.15 m
Max. Reichweite frontal:
12 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
12 m
Erfassungswinkel vertikal:
-10 .. 25 °
Min. Einschaltdauer:
180 s
Max. Einschaltdauer:
999 min
Einbaulänge:
71 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.000 kg


