Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Wired Bus Verbindungsk.   22 cm,, HmIPW-BC22

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Wired Bus Verbindungsk.   22 cm,, HmIPW-BC22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-1537046A2

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anschließbare Kabeltype - Rundkabel

  • Schutzart (IP), montiert - IP20

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976537068

Sonepar Artikelnummer

120771898

Hersteller Artikelnummer

EQ-1537046A2

Hersteller Typ

HMIPW-BC22          

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-1537046A2

Kontaktausführung:

Buchse

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Verbinden Sie durch den Homematic IP Wired Bus-Verbindungskabeln Ihre Homematic IP Wired-Hutschienengeräte sicher und zuverlässig innerhalb des Stromkreisverteilers. Die in den Längen 10 cm, 22 cm, 39 cm und 62 cm verfügbaren Kabel mit 0,5 mm² Adern sind bereits ab Werk mit dem benötigten MOLEX Ultra-Fit-Stecker ausgestattet und sofort einsatzbereit.