Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Wired Buskabeladapter HmIPW-BCC

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-153390A0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976533909

Sonepar Artikelnummer

120771896

Hersteller Artikelnummer

EQ-153390A0

Hersteller Typ

HMIPW-BCC

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-153390A0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Der Homematic IP Wired Buskabeladapter ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und ermöglicht den Übergang von Bus-Kabeln mit MOLEX Ultra-Fit-Steckverbindern auf individuelle BusKabel ohne Steckverbinder. Auch Homematic IP Wired Unterputzgeräte, welche sich verteilt im Haus befinden, können mit dem Buskabeladapter an das Homematic IP Wired-System angeschlossen werden. Hierfür bietet der Adapter eine zum Homematic IP Wired-System passende Buchse auf der einen Geräteseite, wohingegen die andere Seite über vier Klemmanschlüsse für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 0,2 - 1,5 mm² bereitsteht. Bei Bedarf kann der Adapter direkt an der Hutschiene befestigt werden. Hierfür bietet sich der Wago-Hutschienen-Adapter (Wago Art. 209-137) an, welcher werkzeuglos sowohl am Adapter als auch an der Hutschiene befestigt werden kann. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften 1. Ermöglicht den Übergang von Bus-Kabeln mit MOLEX Ultra-Fit-Steckverbindern auf individuelle Bus-Kabel ohne Steckverbinder. 2. Homematic IP Wired-Unterputzgeräte, die sich verteilt im Haus befinden, lassen sich mit dem Wired Buskabeladapter an Homematic IP Wired-Hutschienengeräte im Elektroverteiler anschließen. 3. Verfügt über vier beschriftete Klemmanschlüsse für Leitungen von 0,2 bis 1,5 mm². 4. Kann werkzeuglos mit separatem Montageadapter an Hutschienen befestigt werden.