EQ3 - Wired CO2 Sensor m. Display HmIPW-SCTHD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ-158330A0
CO2-Messbereich - 400 .. 9995 ppm
Messgenauigkeit CO2 - 5 %
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit - 0 .. 99 %
Temperaturmessbereich - -9.9 .. 60 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047976583300
Sonepar Artikelnummer
121217559
Hersteller Artikelnummer
EQ-158330A0
Hersteller Typ
HMIPW-SCTHD
Hersteller Artikel Nr.:
EQ-158330A0
CO2-Messbereich:
400 .. 9995 ppm
Messgenauigkeit CO2:
5 %
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
0 .. 99 %
Temperaturmessbereich:
-9.9 .. 60 °C
Lautstärke:
0 dB(A)
Freistehend:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Benutzereinstellung der CO2-Messung:
Ja
Mit Memory-Funktion:
Ja
Datentransfer über Bluetooth:
Nein
Mit Statusanzeige:
Ja
Meldeart:
optisch
Mit Sprachdurchsagefunktion:
Nein
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Mit Spannungsanzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90271010
Gewicht:
0.210 kg


