Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Wired Fußbodenheizungs controller 10fach 230V, HmIPW-FAL230-C10

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Wired Fußbodenheizungs controller 10fach 230V, HmIPW-FAL230-C10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-152690A0

  • Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Ja

  • Vernetzbar über Funk (optional) - Ja

  • Anschluss für externe Antenne - Nein

  • Anzahl der Kanäle/Zone - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976526901

Sonepar Artikelnummer

121112045

Hersteller Artikelnummer

EQ-152690A0

Hersteller Typ

HmIPW-FAL230-C10

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-152690A0

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

Ja

Vernetzbar über Funk (optional):

Ja

Anschluss für externe Antenne:

Nein

Anzahl der Kanäle/Zone:

10

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Max. Kontaktbelastung:

1 A

Smart Control:

Ja

Max. Kapazität pro Kanal:

24 VA

Empfangsfrequenz:

868 MHz

Geeignet für Kühlen:

Ja

Mit zusätzlichem Kontakt:

Ja

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.380 kg

Der Homematic IP Wired Fußbodenheizungsaktor ermöglicht die individuelle Regelung der jeweiligen Raumtemperatur zum Heizen oder Kühlen über den Homematic IP Wired-Bus. Der Aktor steuert bis zu fünfzehn 230-Volt-Ventilantriebe für maximal 10 Heizzonen. Alternativ dazu können auch 14 Ventilantriebe und eine Umwälzpumpe angesteuert werden. Dank moderner Regelalgorithmen werden sämtliche Arten von wasserbasierten Fußbodenheizungen unterstützt. Darüber hinaus sorgt das System automatisch für einen konstanten Durchfluss des Heizungswassers, wodurch eine gleichmäßige und effiziente Auslastung der Heizungsanlage erreicht wird. Für den Anschluss von zwei Heizkreisen an eine Heizzone ist darüber hinaus jede zweite Heizzone mit doppelten Klemmstellen ausgestattet. Bei Bedarf kann die Homematic IP Multi IO Box mit dem Aktor gekoppelt werden. Diese ermöglicht die direkte Ansteuerung von Thermen sowie das Umschalten vom Heiz- in den Kühlbetrieb. Die Montage des Fußbodenheizungsaktors erfolgt wahlweise auf einer Hutschiene oder direkt an der Wand. Für den Betrieb im Wired-System ist ein Homematic IP Wired Access Point notwendig. Das WiredSystem kann über die Zentrale CCU3, über viele Partnerlösungen und zukünftig auch über die Homematic IP Cloud gesteuert werden. Bei Bedarf, zum Beispiel auf der Baustelle, können die Inbetriebnahme und die Konfiguration auch direkt am Wired Wandthermostat, also ohne Zentrale oder Access Point, vorgenommen werden. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften 1. Wired Fußbodenheizungsaktor zur komfortablen Steuerung der Fußbodenheizung über 10 Heizzonen im Homematic IP Wired System. 2. Anschluss von max. fünfzehn 230-Volt-Ventilantriebe bzw. vierzehn 230-Volt-Ventilantriebe und einer 230-Volt-Umwälzpumpe möglich. 3. Sorgt automatisch für einen konstanten Durchfluss des Heizungswassers und erzielt damit eine gleichmäßige sowie effiziente Auslastung der Heizungsanlage. 4. Kopplung mit der Homematic IP Multi IO Box zur Steuerung der Therme und Umschaltung von Heizen auf Kühlen möglich. 5. Inbetriebnahme und Konfiguration der Fußbodenheizungssteuerung direkt am Wired Wandthermostat möglich (ohne Zentrale CCU3 bzw. Access Point).