Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Wired IO Modul 6fach Up HmIPW-FIO6

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-152482A0

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Eingänge - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976524822

Sonepar Artikelnummer

120771847

Hersteller Artikelnummer

EQ-152482A0

Hersteller Typ

HMIPW-FIO6

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-152482A0

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Eingänge:

6

Eingangsspannung:

24 V

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

LED ansteuern:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

14 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371098

Das Homematic IP Wired IO Modul Unterputz - 6-fach verfügt über 6 Eingänge für Taster, Schalter und Kontakte sowie über 6 digitale Ausgänge zum direkten Anschluss von Signal-LEDs (z. B. eine Statusanzeige) und verbindet diese per Bus mit dem Homematic IP Smart-Home-System. Die unabhängig voneinander nutzbaren Eingänge ermöglichen somit beispielsweise die Einbindung von verkabelten Lichtschaltern, Fensterkontakten, Klingeltastern und vielem mehr. Eine optionale Korrosionsschutz-Funktion verhindert das Korrodieren von Netzspannungsschaltern- und Tastern, indem diese die Kontakte elektrisch leitfähig hält. Über die digitalen Ausgänge können beispielsweise Signal-LEDs in Tastern eingebunden werden. Der schraubenlose Anschluss der Bus-Leitungen erfolgt durch leicht zu bedienende Federkraftklemmen. Die Ein- und Ausgänge werden über bereits vorkonfektionierte Stecker mit der Installation verbunden und dann bequem in das Unterputzmodul eingesteckt. Der StandbyEnergieverbrauch des Homematic IP Wired IO Moduls liegt bei niedrigen 0,06 Watt. Für den Betrieb des IO-Moduls ist ein Homematic IP Wired Access Point notwendig. Die Installation und Bedienung kann lokal über die Zentrale CCU3 und zukünftig alternativ über die Cloud-Lösung mit dem Homematic IP Access Point (kostenlose App-Steuerung) erfolgen. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften 1. Verbindet Tastereingänge, Schalter und Kontakte über 6 Eingänge sowie Signal-LEDs wie bspw. Statusanzeigen über 6 digitale Ausgänge per Bus mit dem Homematic IP Smart-HomeSystem. 2. Eine optionale Korrosionsschutz-Funktion verhindert das Korrodieren von Netzspannungsschaltern- und Tastern, indem diese die Kontakte elektrisch leitfähig hält. 3. Ermöglicht eine Bus-Installation außerhalb der Haus- oder Unterverteilung in Unter- oder Aufputzdosen. 4. Besonders einfache, zeitsparende und schraubenlose Installation durch Federkraftklemmen für den Bus-Anschluss. 5. Für den Betrieb ist ein Homematic IP Wired Access Point notwendig. Das Wired-System kann über die Zentrale CCU3, über den Homematic IP Access Point und über viele Partnerlösungen gesteuert werden.