Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Wired Netzteil, 4 A

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Wired Netzteil, 4 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-158080A0

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - REG

  • Max. Ausgangsstrom - 4000 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976580804

Sonepar Artikelnummer

121220203

Hersteller Artikelnummer

EQ-158080A0

Hersteller Typ

HMIPW-DRPS4

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-158080A0

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

REG

Max. Ausgangsstrom:

4000 mA

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Sekundärspannung:

24 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.000 kg

Das leistungsstarke Homematic IP Wired Netzteil versorgt das Wired System zuverlässig mit Strom. Dank der schmalen Bauweise von 4 TE passt das Netzteil ideal neben anderen Wired Geräten auf die Hutschiene und kann durch die werkzeuglose Push-in-Anschlusstechnik im Handumdrehen installiert werden.