Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Wired Schaltaktor 4fach REG HmIP-DRSI4

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-152419A0

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976524198

Sonepar Artikelnummer

120771842

Hersteller Artikelnummer

EQ-152419A0

Hersteller Typ

HMIPW-DRS4

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-152419A0

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Der Homematic IP Wired Schaltaktor - 4-fach ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und schaltet angeschlossene Verbraucher über vier potentialfreie, unabhängige Kanäle. Die maximale Schaltleistung liegt bei bis zu 3680 Watt pro Kanal und kann je nach Lastart variieren. Während die Relais z. B. bei Anschluss von Glühlampen oder HV-Halogenlampen mit 1500 W belastet werden dürfen, reduziert sich der Wert bei Lampen mit internem Vorschaltgerät (LEDs/Kompaktleuchtstofflampen) auf 200 W. Neben Leuchtmitteln können beispielsweise auch elektrische Radiatoren und andere elektrische Heizungsanlagen mit ohmscher Last über den Wired Schaltaktor geschaltet werden. Hierbei dürfen die Relais mit je 8 A belastet werden. Die maximal zulässige Schaltleistung ist dem Produktdatenblatt zu entnehmen. Für den Betrieb des Schaltaktors ist ein Homematic IP Wired Access Point notwendig. Die Bedienung der angeschlossenen Lampen kann bei Einsatz eines Homematic IP Wired Eingangsmoduls über konventionelle, drahtgebundene Taster erfolgen. Die Kombination mit Homematic IP Funk-Tastern oder -Fernbedienungen ist über die Smart-Home-Zentrale CCU3 und zukünftig alternativ über die CloudLösung mit dem Homematic IP Access Point (kostenlose App-Steuerung) möglich. Beispielsweise auf der Baustelle kann die Inbetriebnahme und Bedienung auch direkt am Gerät ohne Internetverbindung erfolgen. Hierfür bietet der Homematic IP Wired Schaltaktor ein großes, beleuchtetes Display und Gerätetasten. Der schraubenlose Anschluss der Bus-Leitungen erfolgt durch leicht zu bedienende Federkraftklemmen und vorgefertigte Bus-Kabel mit MOLEX Ultra-Fit-Steckverbindern. Der Standby-Energieverbrauch des Homematic IP Wired Schaltaktors liegt bei besonders niedrigen 60 Milliwatt. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften 1. Schaltet angeschlossene Verbraucher (z. B. Lampen oder elektrische Radiatoren) über vier potentialfreie, unabhängige Kanäle ein oder aus. 2. Komfortable Inbetriebnahme und Bedienung ohne Internetverbindung direkt am Hutschienengerät dank großem, beleuchteten LC-Display und Gerätetasten. 3. Über die Einbindung weiterer Systemkomponenten ist eine flexible Steuerung angeschlossener Leuchtmittel über konventionelle, drahtgebundene Taster (HmIPW-DRI16 oder -DRI32) oder per Homematic IP Funk-Taster und -Fernbedienungen möglich. 4. Besonders einfache, zeitsparende und schraubenlose Installation durch Federkraftklemmen und MOLEX Ultra-Fit-Steckverbinder für den Bus-Anschluss. Für den Betrieb ist ein Homematic IP Wired Access Point notwendig. Das Wired-System kann über die Zentrale CCU3, über den Homematic IP Access Point und über viele Partnerlösungen gesteuert werden. 5.