EQ3 - Wired Temperatur u. Feuchte Sensor für 55x55 R.weiß,HmIPW-STH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ-153687A0
Ausführung - markengebunden
Art der Spannungsversorgung - sonstige
Mit Empfänger - Nein
Geeignet für Kühlen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047976536870
Sonepar Artikelnummer
120771850
Hersteller Artikelnummer
EQ-153687A0
Hersteller Typ
HMIPW-STH
Hersteller Artikel Nr.:
EQ-153687A0
Ausführung:
markengebunden
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
3.5 K
Montageart:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe:
weiß
Messbereich:
-10 .. 60 °C
Sensor extern:
Nein
Regelcharakteristik:
PID
Differenz verstellbar:
Ja
Temperatur ablesbar:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Display:
Nein
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
Ja
RAL-Nummer:
9016
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90258040


