EQ3 - Wired Wandtaster 2-fach für 55 x 55 Rahmen, weiß, HmIPW-WRC2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ-154286A0
Wandsender - Ja
Signalübertragung - Funk
Anzahl der Kanäle - 2
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047976542864
Sonepar Artikelnummer
120771854
Hersteller Artikelnummer
EQ-154286A0
Hersteller Typ
HMIPW-WRC2
Hersteller Artikel Nr.:
EQ-154286A0
Wandsender:
Ja
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
2
Farbe:
weiß
Mit Handsender:
Nein
Fenstersender:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Geeignet für Schalter:
Ja
Geeignet für Dimmer:
Ja
Geeignet für Jalousieschalter:
Ja
Geeignet für Anzeigeelement:
Nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176990


