EQ3 - Wired Wandtaster 2-fach für 55x55 Rahmen, anth. HmIPW-WRC2-A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ-159891A0
Wandsender - Ja
Signalübertragung - Funk
Anzahl der Kanäle - 2
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047976598915
Sonepar Artikelnummer
121220208
Hersteller Artikelnummer
EQ-159891A0
Hersteller Typ
HMIPW-WRC2-A
Hersteller Artikel Nr.:
EQ-159891A0
Wandsender:
Ja
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
2
Farbe:
anthrazit
Mit Handsender:
Nein
Fenstersender:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
Nein
Geeignet für Schalter:
Ja
Geeignet für Dimmer:
Ja
Geeignet für Jalousieschalter:
Ja
Geeignet für Anzeigeelement:
Nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.000 kg


