Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Wired Wandtaster 6-fach anthrazit HmIPW-WRC6-A

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Wired Wandtaster 6-fach anthrazit HmIPW-WRC6-A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-159869A0

  • Wandsender - Ja

  • Signalübertragung - Funk

  • Anzahl der Kanäle - 6

  • Farbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976598694

Sonepar Artikelnummer

121217561

Hersteller Artikelnummer

EQ-159869A0

Hersteller Typ

HMIPW-WRC6-A

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-159869A0

Wandsender:

Ja

Signalübertragung:

Funk

Anzahl der Kanäle:

6

Farbe:

anthrazit

Mit Handsender:

Nein

Fenstersender:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

Nein

Geeignet für Schalter:

Ja

Geeignet für Dimmer:

Ja

Geeignet für Jalousieschalter:

Ja

Geeignet für Anzeigeelement:

Nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176990

Gewicht:

0.210 kg

Der Homematic IP Wired Wandtaster - 6-fach in Anthrazit steuert per Tastendruck eine oder gleichzeitig mehrere Funktionen innerhalb des Homematic IP Smart-Home-Systems über die Bus-Leitung oder in Kombination mit Funk-Produkten. Die intuitiv zu bedienenden drei Tastenpaare sorgen für eine komfortable Steuerung für jede Anwendung im Smart Home. Somit lässt sich bspw. das Ein- bzw. Ausschalten von Lichtquellen, die Steuerung von smarten Rollläden oder das Aktivieren/Deaktivieren des Eco-Betriebs für Heizkörper vom Taster aus zentral steuern. Der Wired-Bus sorgt dabei für eine zuverlässige Spannungsversorgung und eine sichere Kommunikation zwischen den Geräten. Neben jeder Taste befindet sich eine Status-LED, die in sieben verschiedenen Farben leuchten, blinken oder pulsieren kann. So können zahlreiche Zustände, wie eingeschaltete Leuchten oder geöffnete Fenster, angezeigt werden. Über ein austauschbares Beschriftungsfeld können die Tasten an den individuellen Einsatzzweck angepasst werden. Der innovative Taster wird über die praktische Montageplatte auf einer Unterputzdose montiert. Die herausnehmbare Push-in-Klemme erleichtert dabei den Anschluss an den Wired-Bus. Darüber hinaus lässt sich der Wandtaster im 55er-Rahmenmaß einfach in bestehende Schalterrahmen führender Hersteller integrieren. Für den Betrieb ist ein Homematic IP Wired Access Point notwendig. Das Wired-System kann über die Zentrale CCU3, über den Homematic IP Access Point und über viele Partnerlösungen gesteuert werden. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften 11. Universell einsetzbarer Wired-Wandtaster mit sechs Tasten zur komfortablen Steuerung von angelernten Geräten. Die Tasten können paarweise oder einzeln frei konfiguriert werden. 12. Ermöglicht bspw. das Rauf- und Runterfahren von smarten Rollläden, Ein- oder Ausschalten von Lichtquellen und Szenarien. 13. Neben jeder Taste befindet sich eine Status-LED, die in sieben verschiedenen Farben den Status einer gewünschten Systemfunktion oder eines Geräts anzeigt. Individuelle Tastenbeschriftung über austauschbares Beschriftungsfeld möglich. 14. Einfache Integration in bestehende Schalterserien für 55er-Rahmen der führenden Hersteller. 15. Für den Betrieb ist ein Homematic IP Wired Access Point notwendig. Das Wired-System kann über die Zentrale CCU3, über den Homematic IP Access Point und über viele Partnerlösungen gesteuert werden.