Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Wired Wandtaster für Markenschalter 2-fach, HmIPW-BRC2

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-154284A0

  • Wandsender - Ja

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Farbe - weiß

  • Mit Handsender - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976542840

Sonepar Artikelnummer

120771853

Hersteller Artikelnummer

EQ-154284A0

Hersteller Typ

HMIPW-BRC2

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-154284A0

Wandsender:

Ja

Anzahl der Kanäle:

2

Farbe:

weiß

Mit Handsender:

Nein

Fenstersender:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Geeignet für Schalter:

Ja

Geeignet für Dimmer:

Ja

Geeignet für Jalousieschalter:

Ja

Geeignet für Anzeigeelement:

Nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176990

Der flexibel einsetzbare Homematic IP Wired Wandtaster für Markenschalter - 2-fach bietet vielfältige Möglichkeiten für die Steuerung des smarten Zuhauses über das Homematic IP System. Der Wandtaster für die Unterputzmontage ermöglicht zum Beispiel das Ein-/Ausschalten der Deckenbeleuchtung, das Rauf- bzw. Runterfahren von Rollläden oder auch das Dimmen von Leuchten über eine konventionelle Tasterwippe. Dafür wird der Wandtaster mit verschiedenen Homematic IP Funk- oder Wired-Aktoren verknüpft. Die zwei zur Verfügung stehenden Sendekanäle lassen sich flexibel anpassen. So ist beispielsweise eine Mehrfachbelegung der Kanäle möglich oder es können mit einem einzigen Tastendruck alle Leuchten ausgeschaltet und gleichzeitig alle Rollläden heruntergefahren werden. Der Wandtaster kann mit entsprechendem Adapter problemlos in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integriert werden. Die Montage des smarten Tasters gestaltet sich besonders komfortabel über eine herausnehmbare Push-in-Klemme, die auch den Anschluss an den Wired-Bus erleichtert. Sind die Kabel befestigt, muss die Klemme nur noch an die Tastereinheit angesteckt werden. Der Homematic IP Wired-Bus sorgt dann für eine zuverlässige Spannungsversorgung und eine sichere Kommunikation zwischen den Geräten. Der restliche Einbau erfolgt, wie bei einem gewöhnlichen Wandtaster, mithilfe von zwei Geräteschrauben. Für den Betrieb ist ein Homematic IP Wired Access Point notwendig. Das Wired-System kann über die Zentrale CCU3, über viele Partnerlösungen und zukünftig über den Homematic IP Access Point gesteuert werden. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften 6. Ermöglicht die Steuerung von zahlreichen Geräten und Funktionen innerhalb des Homematic IP Smart Home Systems über zwei unabhängige Kanäle. 7. Tasterkanäle können zwischen langem und kurzem Tastendruck unterscheiden. 8. Anschluss über den Homematic IP Wired-Bus für eine zuverlässige Spannungsversorgung und sichere Kommunikation zwischen den Geräten. 9. Problemlose Integration in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller per Adapter möglich. 10. Für den Betrieb ist ein Homematic IP Wired Access Point notwendig. Das Wired-System kann über die Zentrale CCU3, über den Homematic IP Access Point und über viele Partnerlösungen gesteuert werden.