ERA - 10''-Wandschr.m.Sichttür,9HE,E-baum.260mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 188702
Montage-Ebene - vorne
Ausführung - mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene - L-Form
Anzahl der Türen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232553
Hersteller Artikelnummer
188702
Hersteller Typ
10WSSA09-300
Hersteller Artikel Nr.:
188702
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
9
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
400 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
300 mm
Rastermaß:
254 mm (10 Zoll)
Mit Dachblech:
Ja
Mit Erdung:
Nein
Mit Fronttür:
Ja
Mit Seitenwänden:
Ja
Zerlegbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP10
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


