Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - 10''-Wandschrank, 13HE, Einbaumaß 260mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - 10''-Wandschrank, 13HE, Einbaumaß 260mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 188700

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Ausführung der Profilschiene - L-Form

  • Anzahl der Türen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120232551

Hersteller Artikelnummer

188700

Hersteller Typ

10WSA13-300

Hersteller Artikel Nr.:

188700

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

1

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

13

Art der Lüftung:

passiv

Breite:

400 mm

Höhe:

350 mm

Tiefe:

300 mm

Rastermaß:

254 mm (10 Zoll)

Mit Dachblech:

Ja

Mit Erdung:

Nein

Mit Fronttür:

Ja

Mit Seitenwänden:

Ja

Zerlegbar:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP10

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

10"-Wandschrank 13HE,Einbaumaß 260