Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - 19''-Auszugsr.11HE,mittiger Einb.,B=600mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - 19''-Auszugsr.11HE,mittiger Einb.,B=600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189325

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil

  • Höhe - 11 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120232760

Hersteller Artikelnummer

189325

Hersteller Typ

19RPAZRB11

Hersteller Artikel Nr.:

189325

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)-Profil

Höhe:

11 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

19"-Auszugsrahmen 11HE, mittiger Einbau für Schrankbreite 600mm, max 50kg