Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - 19''-Auszugsr.20HE,mittiger Einb.,B=600mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - 19''-Auszugsr.20HE,mittiger Einb.,B=600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189326

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil

  • Höhe - 20 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120232761

Hersteller Artikelnummer

189326

Hersteller Typ

19RPAZRB20

Hersteller Artikel Nr.:

189326

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)-Profil

Höhe:

20 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

19"-Auszugsrahmen 20HE, mittiger Einbau für Schrankbreite 600mm, max 50kg