ERA - 19''-Einschublüfter 1HE m.2m Anschlußkab.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 205424
Anzahl der Lüfter - 3
Spannungsart - AC
Volumenstrom, freiblasend - 480 m³/h
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120235405
Hersteller Artikelnummer
205424
Hersteller Typ
SK19EL
Hersteller Artikel Nr.:
205424
Anzahl der Lüfter:
3
Spannungsart:
AC
Volumenstrom, freiblasend:
480 m³/h
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44.45 mm
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
Ja
Umlüfter:
Nein
Dachlüfter:
Nein
Mit Filter:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


