Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - 19''-Fachb.f.Rechnerschr.,B=490mm,Festm.

ERA
kopierenkopieren
ERA - 19''-Fachb.f.Rechnerschr.,B=490mm,Festm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189678

  • Breite - 483 mm

  • Höhe - 1 mm

  • Tiefe - 715 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120232938

Hersteller Artikelnummer

189678

Hersteller Typ

19RSFBF715

Hersteller Artikel Nr.:

189678

Breite:

483 mm

Höhe:

1 mm

Tiefe:

715 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

19"-Fachboden für Rechnerschrank b=490mm 1HE 50kg Festmontage