ERA - 19''-Fachb.f.Rechnerschr.,B440mm,ausz.bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189679
Breite - 483 mm
Höhe - 1 mm
Tiefe - 515 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232939
Hersteller Artikelnummer
189679
Hersteller Typ
19RSFBT515
Hersteller Artikel Nr.:
189679
Breite:
483 mm
Höhe:
1 mm
Tiefe:
515 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
19"-Fachboden für Rechnerschrank b=440mm 1HE 50kg ausziehbar


