ERA - 19''-Fachb.f.Rechnerschr.,B440mm,ausz.bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189680
Breite - 483 mm
Höhe - 1 mm
Tiefe - 715 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232940
Hersteller Artikelnummer
189680
Hersteller Typ
19RSFBT715
Hersteller Artikel Nr.:
189680
Breite:
483 mm
Höhe:
1 mm
Tiefe:
715 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
19"-Fachboden für Rechnerschrank b=440mm 1HE 50kg ausziehbar


