Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - 19''-Fachboden Festmont.,1HE 50kg T=600mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - 19''-Fachboden Festmont.,1HE 50kg T=600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 188900

  • Breite - 483 mm

  • Höhe - 1 mm

  • Tiefe - 350 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120232547

Hersteller Artikelnummer

188900

Hersteller Typ

19FBF350

Hersteller Artikel Nr.:

188900

Breite:

483 mm

Höhe:

1 mm

Tiefe:

350 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

19"-Fachboden Festmontage für Schranktiefe 600mm 1HE 50kg