ERA - 19''-Fachboden Festmont.f.Schrankt.1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 188907
Breite - 483 mm
Höhe - 1 mm
Tiefe - 750 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232611
Hersteller Artikelnummer
188907
Hersteller Typ
19FBF750
Hersteller Artikel Nr.:
188907
Breite:
483 mm
Höhe:
1 mm
Tiefe:
750 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
19"-Fachboden Festmontage für Schranktiefe 1000mm 1HE 50kg


