ERA - 19''-Fachboden Festmont.f.Schrankt.800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 188902
Ausführung - Fachboden
Breite - 483.6 mm
Höhe - 1 mm
Tiefe - 550 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232609
Hersteller Artikelnummer
188902
Hersteller Typ
19FBF550
Hersteller Artikel Nr.:
188902
Ausführung:
Fachboden
Breite:
483.6 mm
Höhe:
1 mm
Tiefe:
550 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
19"-Fachboden Festmontage für Schranktiefe 800mm 1HE 50kg


