ERA - 19''-Fachboden Festmont.f.Schrankt.900mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 188905
Breite - 483 mm
Höhe - 1 mm
Tiefe - 650 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232610
Hersteller Artikelnummer
188905
Hersteller Typ
19FBF650
Hersteller Artikel Nr.:
188905
Breite:
483 mm
Höhe:
1 mm
Tiefe:
650 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
19"-Fachboden Festmontage für Schranktiefe 900mm 1HE 50kg


