Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - 19''-Fachboden Festmont.,T=300mm 2HE 30kg

ERA
kopierenkopieren
ERA - 19''-Fachboden Festmont.,T=300mm 2HE 30kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 188916

  • Breite - 483 mm

  • Höhe - 2 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120232618

Hersteller Artikelnummer

188916

Hersteller Typ

19FBKF300

Hersteller Artikel Nr.:

188916

Breite:

483 mm

Höhe:

2 mm

Tiefe:

300 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

19"-Fachboden Festmontage 300mm tief 2HE 30kg