ERA - 19''-Festeinbaur.f.10''-Komp.,4HE Einbaum.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189846
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profilset
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7035
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120896354
Hersteller Artikelnummer
189846
Hersteller Typ
19WFFES10-04
Hersteller Artikel Nr.:
189846
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profilset
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Zolltarifnummer:
85371098
19"-Festeinbaurahmen für 10"-Komponen 4HE Einbaumaß


