ERA - 19''-Festeinbaur.f.10''-Komp.,6HE Einbaum.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189847
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profilset
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7035
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120896355
Hersteller Artikelnummer
189847
Hersteller Typ
19WFFES10-06
Hersteller Artikel Nr.:
189847
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profilset
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Zolltarifnummer:
85371098
19"-Festeinbaurahmen für 10"-Komponen 6HE Einbaumaß


