ERA - 19''-Festeinbaus.,2f.-Lochr.,43HE Einbaum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189342
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe - 43 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232773
Hersteller Artikelnummer
189342
Hersteller Typ
19RPFES2C9
Hersteller Artikel Nr.:
189342
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe:
43 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
19"-Festeinbausatz, Zweifach-Lochraste 43HE Einbaumaß, seitlich offen


