ERA - 19''-Festeinbaus.,L-foermig,12HE Einbaum.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189089
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe - 12 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232685
Hersteller Artikelnummer
189089
Hersteller Typ
19IWSFESB2
Hersteller Artikel Nr.:
189089
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe:
12 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
19"-Festeinbausatz, L-förmig 12HE Einbaumaß, seitlich geschlossen


