ERA - 19''-Festeinbaus.,L-foermig,13HE Einbaum.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189951
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe - 13 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233091
Hersteller Artikelnummer
189951
Hersteller Typ
19WSFESC13
Hersteller Artikel Nr.:
189951
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe:
13 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
19"-Festeinbausatz, L-förmig 13HE Einbaumaß, seitlich geschlossen


