ERA - 19''-Festeinbaus.,L-foermig,15HE Einbaum.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189952
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe - 15 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233092
Hersteller Artikelnummer
189952
Hersteller Typ
19WSFESC15
Hersteller Artikel Nr.:
189952
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe:
15 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
19"-Festeinbausatz, L-förmig 15HE Einbaumaß, seitlich geschlossen


