ERA - 19''-Festeinbaus.,L-foermig,21HE Einbaum.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189095
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe - 21 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232691
Hersteller Artikelnummer
189095
Hersteller Typ
19IWSFESC4
Hersteller Artikel Nr.:
189095
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe:
21 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
19"-Festeinbausatz, L-förmig 21HE Einbaumaß, seitlich geschlossen


