ERA - 19''-Festeinbaus.,L-foermig,26HE Einbaum.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189354
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe - 26 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232782
Hersteller Artikelnummer
189354
Hersteller Typ
19RPFESB5
Hersteller Artikel Nr.:
189354
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe:
26 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
19"-Festeinbausatz, L-förmig 26HE Einbaumaß, seitlich geschlossen


