ERA - 19''-Festeinbaus.,L-foermig,27HE Einbaum.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189948
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe - 27 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233088
Hersteller Artikelnummer
189948
Hersteller Typ
19WSFESB27
Hersteller Artikel Nr.:
189948
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe:
27 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
19"-Festeinbausatz, L-förmig 27HE Einbaumaß, seitlich geschlossen


