ERA - 19''-Festeinbaus.m.Rang.Oeffn.,48HE E-baum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189380
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe - 48 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232798
Hersteller Artikelnummer
189380
Hersteller Typ
19RPFESRC10
Hersteller Artikel Nr.:
189380
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe:
48 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
19"-Festeinbausatz mit Rangieröffnunge 48HE Einbaumaß, L-förmig


