ERA - 19''-Festeinbausatz für Freiluftgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 188935
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe - 22 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120527947
Hersteller Artikelnummer
188935
Hersteller Typ
19FLFESC4
Hersteller Artikel Nr.:
188935
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe:
22 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Zolltarifnummer:
85381000
19"-Festeinbausatz für Freiluftgehäuse 22HE, L-förmig, seitlich geschlossen


