ERA - 19''-Festrahmen 21HE f.Schrankbr.600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189329
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe - 21 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232764
Hersteller Artikelnummer
189329
Hersteller Typ
19RPAZRFB21
Hersteller Artikel Nr.:
189329
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe:
21 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
19"-Festrahmen 21HE für Schrankbreite 600mm


