ERA - 19''-Festrahmen 21HE f.Schrankbr.800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189331
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe - 21 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232766
Hersteller Artikelnummer
189331
Hersteller Typ
19RPAZRFC21
Hersteller Artikel Nr.:
189331
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe:
21 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
19"-Festrahmen 21HE für Schrankbreite 800mm


